ハンディコロニーカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68406047 品番スタンダード
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・薄型で、女性でも手に持って使用できるライト台です。楽な姿勢で使用できるので、長時間の作業においても体への負担を軽減できます。 手に持って傾けて使用してもシャーレが落下しません。 ディッシュのコロニー計数に必要な範囲のみの照光になりますので、目の負担を軽減できます。 LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用できます。 スタンダードにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。

付属品カウンターペンと油性ペン 光源白色LED 輝度平均約800cd/m2 材質ABS樹脂(本体) 寸法(mm)186×111×13 本体質量(g)230 電源単4電池×3(付属)又はAアダプタ(別売) 消費電力(W)0.7 照射部寸法(mm)Φ95(アタッチメント不使用時:127×100) 仕様ソフトケース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする