滅菌済マイクロチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 68406738 品番 MCT-200-CS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。

容量(mL)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68406738
2019-12-06
用途:
検体採取時
まりこ動物往診所 様 (サービス業)

個装パックなので、あけても、適度な期間でつかえきれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする