WATSON
WATSONの バイオ・食品(菌)関連用品
WATSONの 培養用品
WATSONの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
96ウェルマイクロプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
容量(μL)
300
滅菌
ガンマ線滅菌済
注文コード
68406835
品番
丸底滅菌
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量・滅菌
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
容量(μL)
300
滅菌
ガンマ線滅菌済
ウェル形状
丸底
外寸法(mm)
127×85.6×14