WATSON
WATSONの バイオ・食品(菌)関連用品
WATSONの 培養用品
WATSONの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
96ウェルマイクロプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(μL)
370
滅菌
ガンマ線滅菌済
注文コード
68406853
品番
平底フタ付滅菌
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・滅菌
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
容量(μL)
370
滅菌
ガンマ線滅菌済
ウェル形状
平底
外寸法(mm)
127×85.6×14