ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
コニカルチューブ(ファルコン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
15
注文コード
68406887
品番
2096
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80〜121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
容量(mL)
15
材質
PP
寸法(mm)
Φ17×120
滅菌
ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
最大遠心力(xg)
6000