ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
コニカルチューブ(ファルコン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
50
注文コード
68406896
品番
2098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,100
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80〜121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
容量(mL)
50
材質
PP
寸法(mm)
Φ30×115
滅菌
ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
最大遠心力(xg)
9400