曜日別特売
2325-MYP 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 68406923

2325-MYP 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 68406923
2325-MYP 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 68406923

遠沈管(IWAKI)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)容量(mL)15注文コード68406923品番2325-MYP
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。

容量(mL)15材質(本体)PP寸法(mm)Φ17×120規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68406923
2022-11-07
用途: 標本の保存、エタノールの保存
その他業種

密閉性が高く非常に重宝している。メモリも見やすく、ラベルを書き込む欄もあり助かっている。

対象商品 : 68406957
2021-01-19
用途: 製品の保存サンプル、試験用媒体の容器
三重化糧株式会社

通常は出入りの薬剤メーカーさんから購入しているんですが、在庫切れで納期未定になって数ヶ月。あるときふと思いたって検索してみたらモノタロウさんに在庫あり、しかも当日出荷。正直価格はお高いですが背に腹はかえられません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする