Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
15
注文コード
68406993
品番
339651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
容量(mL)
15
材質
PP
寸法(mm)
Φ17×120
滅菌
電子線照射(SAL10
-6
)済、ノンパイロジェン
最大遠心力(xg)
10500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68406993
339651
20858477
339651
遠心チューブ
NALGENE(ナルゲン)
1箱(25本組×20袋)
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました