Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
68407002
品番
339652
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
容量(mL)
50
材質
PP
寸法(mm)
Φ30×115
滅菌
電子線照射(SAL10
-6
)済、ノンパイロジェン
最大遠心力(xg)
17000