TOHO(トーホー)
TOHO(トーホー)の バイオ・食品(菌)関連用品
TOHO(トーホー)の 培養用品
TOHO(トーホー)の クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
5.0
注文コード
68407352
品番
T309 5mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質
PP(チューブ)
形状
自立型
容量(mL)
5.0
タイプ
アウターキャップ
滅菌
済