※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)4650
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68410056
品番MY1B50-4650-Y7BWL
 
参考基準価格(税別)¥301,240
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る