※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)490
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68410083
品番MY1B50-490-Y59BL
 
参考基準価格(税別)¥105,550
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る