MAS-100 Eco 空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア) 68410728

空中浮遊菌測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68410728 品番MAS-100 Eco
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。

吸引速度(L/min)100 吸引量1〜1000(自由設定) 寸法(mm)110×180 質量(kg)1.4 電源内蔵充電池(付属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68410728 MAS-100 Eco 25942438 1.09227.0001 エアーサンプラー Merck(メルクミリポア) エアーサンプラー Merck(メルクミリポア) 1個 729,999 税込802,999 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする