画像準備中

軽量電動階段台車60用バッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68411361 品番ELECTRBT
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量電動階段台車60専用バッテリー

付属品バッテリーのみ 質量(g)806、837(パッケージ込み) パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh 保証期間購入日より12カ月 サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45 発売年2021/03/12
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする