佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 測定機器
佐藤計量器製作所の 穀類水分計
米麦水分計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68411692
品番
SK-1040AU(1733-00)
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
測定範囲
玄米/9.7〜40.0%、もみ/8.7〜40.0%、大麦/8.0〜34.3%、小麦/8.6〜35.0%
用途
玄米、もみ、大麦、小麦用
付属品
試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)
175×72×100
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
5〜40(結露なきこと)
電源
単3電池×4(付属)
精度
±0.5%(10〜20%)
分解能
0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象
玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)
自動補正式
注意
・3回以上計り平均値を求めて下さい。本器は9回まで平均値が出せます。
・乾燥がすすみ仕上がりに近づいたら必ず付属のもみすり器で玄米にしてから測定してください。正確に水分値が測れます。