メルクpHストリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68412514 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。

長さ(mm)75 幅(mm)6 タイプストリップ 種類酸性用 pH測定有効範囲0〜6.0 目盛間隔0.5 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
工場排水の管理作業

リール式を使っていたが、ちぎる長さがマチマチなので短冊にしてみました。

対象商品:
68412532
2024-01-09
用途:
染色試験用
その他業種

これまで他社の類似製品も複数使用したが、
最初に使っていたメルクの製品が一番使いやすい。
本体がプラスチックでできていて耐久性があり、試薬が検体に流れないこと、
藍など濃色の液体でも4色のどれかで判断することができる。
乾燥すれば保存も可能なこと(※検体の性質にもよる)、などが挙げられる。

対象商品:
68412548
2021-07-15
用途:
トイレタリー商品開発時にpHチェック
岸本技術コンサルタント事務所 様

pHメーターより、簡便にpHが測定できるので、重宝している。
経験を積んだ職員は、色の識別を正確にやっているのだが、新人や、経験の浅い職員は
測定対象の液体物質が異なるときは、pHの読みに、戸惑うこともある。
将来、pHストリップの色の変化が、もっとクリアになれば、嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする