ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 試験紙
ケニスの pH試験紙
ストライプpH試験紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
68412697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
1枚のテスト紙に6〜12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
pH測定有効範囲
12.0〜14.0
長さ(mm)
100
幅(mm)
11
タイプ
ストライプ
種類
アルカリ性用
目盛間隔
0.5