曜日別特売
MY1B80-3200 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68413057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1761種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
3200
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
-
注文コード
68413057
品番
MY1B80-3200
参考基準価格(税別)¥503,090販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
-
左側ストローク調整ユニット
-
ストローク(mm)
3200
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
80
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする