KN-60105-T 飼育ケージ 夏目製作所 68415034

飼育ケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)140×320×140
内容量1個注文コード68415034品番KN-60105-T
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。

付属品給水瓶(200mL)1本種別マウス用細型寸法(mm)140×320×140材質(本体)TPX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする