夏目製作所
夏目製作所の 研究関連用品・実験用必需品
夏目製作所の 実験関連品
動物飼育用 給水瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
68415235
品番
No.8A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様
先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)
材質
本体/PC製、栓/ブチル製
容量(mL)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません