※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)180
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68415498
品番MY1B25-180L7SZ-M9NWL
 
参考基準価格(税別)¥64,410
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます
他の種類を見る