飼育ケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68415612 品番 PW04BL
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。

寸法(mm)380×230×250 容量(L)12.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68415603
2024-09-22
用途:
カナヘビの飼育
その他業種

飼っていたカナヘビが初めて卵を産み、暑い夏を乗り越えて何匹か生き残りました。体も大きくなったためケースから飛び出すことも多くなりましたので、思い切って購入しました。安いのにしっかりとした安定感あり。フタもしっかりしていて逃げ出すこともありません。数年使えると思います。ありがとう。

対象商品:
68415603
2022-10-15
用途:
化学実験
農・林・水産業

丸い水槽の代わりとして使うのに買いました。丸い水槽は運搬には嵩高いので、四角いものが便利です。ただ,ちょっと高い。丸い水槽なみのねだんだったらいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする