ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
外部式フィルタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68415655
品番
2213
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
適合
(水槽)45〜75cm
寸法(mm)
Φ180×354
電源
AC100V・50/60Hz
最大揚程(m)(50/60Hz)
1.0/1.5
流量(L/h)
440/500(50/60Hz)
ろ過能力(L)
3.5
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16