ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
外部式フィルタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68415664
品番
2215
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
適合
(水槽)60〜90cm
寸法(mm)
Φ202×358
電源
AC100V・50/60Hz
最大揚程(m)(50/60Hz)
1.2/1.8
流量(L/h)
500/620(50/60Hz)
ろ過能力(L)
4
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16