ジェックス
ジェックスの 理科/技術/科学工作
ジェックスの 人体/標本/生物
エアーポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68415804
品番
9000FB
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
適合
(水槽)水深50cm以下・幅120cm以下
寸法(mm)
150×110×250
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
吐出口
4個