エアーポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68415822 品番 4000WB
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。

適合(水槽)水深40cm以下・幅60cm以下 寸法(mm)77×110×170 電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用> 吐出口2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする