オートヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68415856 品番 SH160
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。

適合64L以下水槽 ヒーター(W)160 ヒーター寸法(mm)144 コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15〜35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68415847
2018-12-10
用途:
水槽の温度管理
農・林・水産業

小型ですが動作はしっかりしてます。サーモスタットも問題ないようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする