※使用例

SMAP-SMAP-UT063-250 SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68416017 SMAP-SMAP-UT063-250 SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68416017 SMAP-SMAP-UT063-250 SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68416017 SMAP-SMAP-UT063-250 SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68416017

SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mm) 注文コード 68416017 品番 SMAP-SMAP-UT063-250
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減

高周波帯域で安定した電気特性

精密かつ安定した再現性で量産にも対応

SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現

仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ) 長さ(mm)250 形状ストレート ケーブルUT-063 外径Φ1.60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする