引抜式柄付捕虫網

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68416224 品番S-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。

材質アルミ 全長(mm)1500 タイプ4本継 種類絹網Φ36cm 縮長(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68416224 S-4 33376806 No.30 引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社 引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社 1セット 15,980
欠品中
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする