※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68416295
品番MY1B25-250ASZ
 
参考基準価格(税別)¥52,860
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます
他の種類を見る