志賀昆虫普及社
志賀昆虫普及社の 理科/技術/科学工作
志賀昆虫普及社の 人体/標本/生物
三角紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
寸法(mm)
大:18×13×13 中:12×8.5×8.5 小:9×6.5×6.5
注文コード
68416328
品番
191
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
セット内容
大5枚、中15枚、小30枚
材質
パラフィン紙
寸法(mm)
大:18×13×13 中:12×8.5×8.5 小:9×6.5×6.5
サイズ
大・中・小