バイオメディカルサイエンス
バイオメディカルサイエンスの 理科/技術/科学工作
バイオメディカルサイエンスの 人体/標本/生物
インセクトブリーディングディッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(20個)
注文コード
68416407
品番
310122-20
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
寸法(mm)
Φ120×80
材質
PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)
(通気口)40
メッシュ寸法(mm)
0.053