※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
セット内容封入樹脂(ポリエステル樹脂1kg)、硬化剤(触媒30mL)、離型剤(5g)、前処理剤(スチレンモノマー90mL)、スポイト×1、撹拌棒×1、紙コップ×2、型枠(円型ガラス<Φ75×25mm>×1、角型ガラス<130×40mm・80×40mm>各2)、研磨用(研磨用耐水ペーパー5種<#120、#240、#400、#600、#800>、研磨用フェルト布1枚、研磨仕上剤(固形)×1)
注文コード68416714
品番Aセット
参考基準価格(税別)¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。