プラスチック封入樹脂セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容封入樹脂(ポリエステル樹脂1kg)、硬化剤(触媒30mL)、離型剤(5g)、前処理剤(スチレンモノマー90mL)、スポイト×1、撹拌棒×1、紙コップ×2 注文コード68416723 品番Bセット
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。

セット内容封入樹脂(ポリエステル樹脂1kg)、硬化剤(触媒30mL)、離型剤(5g)、前処理剤(スチレンモノマー90mL)、スポイト×1、撹拌棒×1、紙コップ×2
注意
※標本は付属しません。
※本品は2ヶ月以内にご使用ください。
※撹拌棒×1は、樹脂の缶に貼付しています。
※促進剤の付属はありません(現行の樹脂には不要)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする