ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68417670 品番 270609001
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです

用途夏におすすめ。選べる2配色! 厚さ(mm)5 ブルー 寸法(cm)約120×200 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル 組成表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする