※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68418237
品番MY1B25-450L7Z-M9BWL
 
参考基準価格(税別)¥78,380
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます
他の種類を見る