宮本理研工業
宮本理研工業の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
宮本理研工業の サンプラー
エクマンバージ採泥器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
310×280×430
注文コード
68419828
品番
S-20
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
付属品
メッセンジャー(1kg)×1、クレモナロープ:Φ8mm×10m、木製収納箱
材質
ステンレス
寸法(mm)
310×280×430
質量(kg)
8.5
採取量
20cm角