ideal ID-301 GOAT レザーグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM グレー 注文コード68421529 品番ID301GY/M
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色36種類から選べます 他の種類を見る

「ゴートレザーの質感を活かしたナチュラルフィットグローブ。」
「ID-301 GOAT」は、柔軟性と耐久性に優れたゴートレザー(山羊革)を全面に採用し、しなやかな操作感と高級感を両立したライディンググローブです。
インナーには抗菌・防臭・抗ウイルス効果を持つ「NEOCOT」素材を全面使用し、銅繊維の力で細菌の繁殖を99%抑制。
長時間のライディングでも清潔で快適な状態をキープします。
ナックルプロテクターを排したシンプルな構造により、手の動きを妨げない軽快なフィット感を実現。
街乗りからツーリングまで幅広く対応します。
さらに、人差し指と親指には導電素材を採用し、スマートフォン操作にも対応。
ミニマルなデザインと高い機能性を兼ね備えた、上質なレザーグローブです。

グレー サイズM 素材アウター:ゴートレザー(山羊革)、インナー:NEOCOT
注意
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする