ガステック
ガステックの 分析・環境・測定器具
ガステックの ガス採取/発生
ガステックの ガス検知管
作業環境測定用ガス検知管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
使用検知管名
ホルムアルデヒド
注文コード
68422034
品番
91TP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
使用検知管名・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
ホルムアルデヒド
測定回数
10
測定対象気体
ホルムアルデヒド
目盛範囲
(0.01〜0.50ppm
測定範囲(ppm)
0.01〜1.75
適合
GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
保管環境
冷蔵
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません