SMUC-BC3-01 Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 〜2014 SMART[自動車用品] 68422579

Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 〜2014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68422579 品番SMUC-BC3-01
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。
レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。
本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、
そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。
パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。

適合車種【A Class】(W176)2012-2015【B Class】(W246)2012-2014【C Class】(W204)2011-2013【E Class】(W212)2011-2014【G Class】2015-2018【CLA Class】(C117)2014【GLA Class】(X156)2014-2015【CLS Class】(W218)2011-2013【GLK】2013-2015【SLK】2011-2015【M Class】(W166)2012-2015【GL Class】(X166)2012-2015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする