ケニス
ケニスの 安全長靴・長靴
ケニスの 耐油長靴/衛生長靴
耐薬品長靴(防災長靴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68423906
品番
BM-860-LLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
形状
ハイカット
色
黄
種類
作業靴
サイズ(cm)
28〜28.5
機能
耐薬品性
靴タイプ
長靴