帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
カーマロン アルミ蒸着手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68427388
品番
5P-S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
サイズ
M
全長(cm)
29
耐熱温度(℃)
500
材質
耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着
タイプ
5本指
入数(双)
1