広瀬又一
広瀬又一の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68427607
品番
AKP-16
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
200(目安)
材質
表層:トワロン(パラ系アライド)、耐熱ポリウレタンフィルムラミネート加工、中層:フェルト、内層:シルパロン(導電性アクリル繊維)、耐熱ポリウレタンフィルムラミネート加工
入数(双)
1