耐熱手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68427616 品番 HK-10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。

全長(cm)28 耐熱温度(℃)150(目安) 材質手の平:ケブラー・ナイロン(ポリウレタンコーティング)、手の甲:ナイロン(ポリウレタンコーティング)、内層:ポリエステルフェルト・ポリエステルトリコット 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする