ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
作業用チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68429174
品番
WS020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 WS020-PR025は、長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
タイプ
足掛リングなし
張地
ビニールレザー
色
ブラック
寸法(mm)
座部:Φ405、脚部:Φ530、全高:420〜550
質量(kg)
5.0
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
座面径(Φmm)
405