新光化成
新光化成の ドラフト
塩ビ製ドラフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
20W LED照明、ダクトホース(5m)
注文コード
68429567
品番
ED-S
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
周波数(Hz)
50
付属品
20W LED照明、ダクトホース(5m)
仕様
前面扉:スライド式、透明PVC製
材質
耐衝撃PVC
寸法(mm)
700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85
直径(Φmm)
(排気口)100
タイプ
簡易
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
4.4/5.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません