日本エアーテック
日本エアーテックの クリーンベンチ
ポータブルクリーンベンチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68429908
品番
APC-43
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)
570×480×345
質量(kg)
14
電源
AC100V、電源コード自動巻取
方向
気流水平タイプ(ラミナーフロー)
処理風量(m
3
/min)
3.3
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)
0.35
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
収納寸法(mm)
570×180×345