00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117

 

00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117
00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117
00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117
00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117
00620 Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & Stowe 68432117

Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68432117
品番
00620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

あらゆるサイズの手に合うように調整可能なハンドサイザーを備えたアルミニウムの軽量ボディの選定鋏。切れ味に特化した高炭素鋼の刃は50 倍の硬度で摩擦がなく、錆びにくいブレードです。中央ロックは左手または右手のどちらでも使用できます。

用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
215×135×20
質量(g)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥4,250/税込¥4,675
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする