シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432367
品番
M30-9045
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
段数
3
材質
ステンレスSUS430
寸法(mm)
900×450×800
質量(kg)
20.1
高さ(mm)
800
タイプ
枠付3段
キャスター径(Φmm)
75ウレタン(ストッパー付)