金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 折りたたみハンドル式
ハンドトラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432455
品番
NHT-301
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
軽重量物の運搬に便利な折りたたみ式カートです。 積載面は運搬物の保護のため、ラバーマット張りしてあります。
荷台寸法(mm)
920×610
質量(kg)
19
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
210
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
900
荷台寸法(奥行)(mm)
920
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅配送不可商品